MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MCM H291

MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Κινητήρας γενικής χρήσης

Είδος: AJ2MCM Μοντέλο: 5KH32EN72XΣταυρός: H291

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο4.0
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΕπιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)39.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.1
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: T
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΕίδοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC Κινητήρας | AJ2MCQ H236 5ΚΗ35ΜΝ56Χ115565.91/3Κινητήρας HVAC17251.0Αυτόματο€379.75
MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MVF C289 5KC42GN0309Χ115/230568.6/4.31/2Κινητήρας γενικού σκοπού17251.15Αυτόματο-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KH42GN0336 B1507 HVAC Κινητήρας | AJ2MWX B1507 5KH42GN0336115568.01/2Κινητήρας HVAC17251.25Κανένας€441.96
MARATHON MOTORS 5KH46PN6059 HG186 HVAC Κινητήρας | AJ2NBD HG186 5KH46PN6059115567.01/3Κινητήρας HVAC11401.0Κανένας€166.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Κινητήρας γενικής χρήσης