SPEEDAIRE Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα ανθεκτικοί σε λάδι νιτριλίου


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Υλικό ζεύξης: Ορείχαλκος , Υλικό κάλυψης: Ανθεκτικό σε λάδια νιτριλίου , Μέγεθος τοποθέτησης: 1/4 "MNPT , Inside Dia.: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Έξω Διά.: 0.5 " , Ενίσχυση: Συνθετικά νήματα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -20 έως 190 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Ανθεκτικό σε λάδια νιτριλίου
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1Z666
25ft.€64.04
B
2Z010
50ft.€92.28

Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα ανθεκτικοί σε λάδι νιτριλίου

Τα συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων αέρα Speedaire με καλύμματα νιτριλίου έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν πεπιεσμένο αέρα στον πνευματικό εξοπλισμό και εργαλεία. Διατίθενται με σωλήνα νιτριλίου και κάλυμμα νιτριλίου που αντέχουν σε διαλύτες, έλαια και αρωματικά. Αυτά τα συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων αέρα είναι εφοδιασμένα με εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα και στα δύο άκρα του εύκαμπτου σωλήνα για τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα σε πνευματικά εργαλεία και εξοπλισμό. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα συγκροτήματα σωλήνων αέρα, διαθέσιμα σε μήκη 25 και 50 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;