Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.040.0050 Spring Pin Slotted 4X50Mm, 100PK | AH7XCN 38DV43

GRAINGER M39100.040.0050 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 4X50Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XCN Μοντέλο: M39100.040.0050Cross Ref: 38DV43
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
€26.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)4.40-4.60mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού2.8mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.65mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος50ft.
Ονομαστική διάμετρος4mm
Εκτός Dia.4"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.80mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2957
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.040.0050 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 4X50Mm, 100PK
€26.36 /πακέτο