MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC Κινητήρας | AJ2MCQ H236

MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC μοτέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2MCQ Μοντέλο: 5KH35MN56XΣταυρός: H236

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€379.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο5.9
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΕπιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)39.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.1
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: P
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΕίδοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MCM H291 5KH32EN72Χ115484.01/6Κινητήρας γενικού σκοπού17251.0Αυτόματο-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MVF C289 5KC42GN0309Χ115/230568.6/4.31/2Κινητήρας γενικού σκοπού17251.15Αυτόματο-
RFQ
MARATHON MOTORS 5KH42GN0336 B1507 HVAC Κινητήρας | AJ2MWX B1507 5KH42GN0336115568.01/2Κινητήρας HVAC17251.25Κανένας€441.96
MARATHON MOTORS 5KH46PN6059 HG186 HVAC Κινητήρας | AJ2NBD HG186 5KH46PN6059115567.01/3Κινητήρας HVAC11401.0Κανένας€166.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC μοτέρ
€379.75 /μονάδα