MARATHON MOTORS 5KH42GN0336 B1507 HVAC Κινητήρας | AJ2MWX B1507

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KH42GN0336 B1507 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MWX Μοντέλο: 5KH42GN0336Σταυρός: Β1507

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€585.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο8.0
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΕπιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφα
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)38.46
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)25.88

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Διακόπτης και Mech
    • Κωδικός KVA: S
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΕίδοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MCM H291 5KH32EN72Χ115484.01/6Κινητήρας γενικού σκοπού17251.0Αυτόματο€155.32
MARATHON MOTORS 5KH35MN56X H236 HVAC Κινητήρας | AJ2MCQ H236 5ΚΗ35ΜΝ56Χ115565.91/3Κινητήρας HVAC17251.0Αυτόματο€502.21
MARATHON MOTORS 5KC42GN0309X C289 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MVF C289 5KC42GN0309Χ115/230568.6/4.31/2Κινητήρας γενικού σκοπού17251.15Αυτόματο€871.19
MARATHON MOTORS 5KH46PN6059 HG186 HVAC Κινητήρας | AJ2NBD HG186 5KH46PN6059115567.01/3Κινητήρας HVAC11401.0Κανένας€228.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 5KH42GN0336 B1507 HVAC
€585.00 /μονάδα