SQUARE D Μαγνητικές μίζες 2 πόλων ορισμένου σκοπού


Φίλτρα
Ενέργειες: Μη αντιστροφή , Hz: 50/60 , Αριθμός Πολωνών: 2
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΒάθοςΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 240VΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8911DPSG22V02
25120 VAC5.56 "1"256"€535.46
A
8911DPSG22V09
25208 έως 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
B
8911 DPSO32V02
30120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74
A
8911DPSG32V02
30120 VAC5.56 "1"256"€593.03
B
8911 DPSO32V09
30208 έως 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74
A
8911DPSG32V09
30208 έως 240 VAC5.56 "1"256"€593.03
B
8911 DPSO42V02
40120 VAC4.09 "6.73 "37.53.5 "-
RFQ
B
8911 DPSO42V09
40208 έως 240 VAC4.09 "6.73 "37.53.5 "€552.21
A
8911DPSG42V02
40120 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
A
8911DPSG42V09
40208 έως 240 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
C
8911DPSG52V09
50240 VAC4"1"3106"€863.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;