Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8911DPSG22V02 DP Μίζα κινητήρα 2P 25A 120V Πηνίο NEMA1 | AG9BZU 11V712

SQUARE D 8911DPSG22V02 DP Μίζα κινητήρα 2P 25A 120V Πηνίο NEMA1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9BZU Μοντέλο: 8911DPSG22V02Cross Ref: 11V712

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€535.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC25
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος5.56 "
Ύψος1"
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 240V5
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4975
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΠηνία πηνίουΒάθοςΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 240VΠλάτοςΤιμή
SQUARE D 8911DPSG22V09 DP Μίζα κινητήρα 2P 25A 240V Πηνίο NEMA1 | AG9BZV 11V714 8911DPSG22V0925208 έως 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
SQUARE D 8911DPSG32V02 DP Μίζα κινητήρα 2P 30A 120V Πηνίο NEMA1 | AG9CAA 11W190 8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"€593.03
SQUARE D 8911DPSG32V09 DP Μίζα κινητήρα 2P 30A 240V Πηνίο NEMA1 | AG9CAC 11W192 8911DPSG32V0930208 έως 240 VAC5.56 "1"256"€593.03
SQUARE D 8911DPSG42V02 DP Μίζα κινητήρα 2P 40A 120V Πηνίο NEMA1 | AG9CAJ 11W198 8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
SQUARE D 8911DPSG42V09 DP Μίζα κινητήρα 2P 40A 240V Πηνίο NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208 έως 240 VAC5.56 "1"37.56"€644.44
SQUARE D 8911DPSO32V02 DP Starter Motor 2P 30A 120V Coil Open | AG9CBB 11W218 8911 DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74
SQUARE D 8911DPSO32V09 DP Motor Starter 2P 30A 208/240VAC Coil | AG9CBD 11W220 8911 DPSO32V0930208 έως 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€503.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8911DPSG22V02 DP Μίζα κινητήρα 2P 25A 120V Πηνίο NEMA1
€535.46 /μονάδα