HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αδιάβροχοι κολπίσκοι ασφαλείας, 2/3/4 πόλο


Φίλτρα
Εύρος καλωδίων: 0.350-1.150 " , Βαθμός: Βιομηχανικά , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Μήκος: 3.75 " , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Εντοιχισμό , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος: Τυλιγμένος , Πλάτος: 3.75 " , Μέγεθος καλωδίου: # 16 AWG έως # 8 AWG , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL2435SW
Θερμοπλαστικός20Γκρι, Λευκό5L16-20ΡL16-20Ρ34-καλώδιο€160.39
B
HBL2725SW
Θερμοπλαστικός30Γκρί-L15-30ΡL15-30Ρ34-καλώδιο€341.32
C
HBL2615SW
Θερμοπλαστικός30Γκρί-L5-30ΡL5-30Ρ23-καλώδιο€291.03
D
HBL2715SW
Θερμοπλαστικός30Γκρί-L14-30ΡL14-30Ρ34-καλώδιο€297.94
E
HBL2815SW
Θερμοπλαστικός30Γκρι, Λευκό-L21-30ΡL21-30Ρ45-καλώδιο€363.43
F
HBL2315SW
Θερμοπλαστικός πολυεστέρας20Γκρί1L5-20ΡL5-20Ρ23-καλώδιο€136.50

Αδιάβροχοι κολπίσκοι ασφαλείας, 2/3/4 πόλο

Hubbell Wiring Device-Kellems Watertight Safety Shroud, Twist-Lock εισόδους παρέχουν ασφαλείς συνδέσεις με ηλεκτρικές συσκευές αποτρέποντας την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι υδατοστεγείς είσοδοι έχουν περίβλημα PBT με ακροδέκτες από πολυανθρακικό άκρο για αντοχή σε κρούση και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν φλάντζες και καλύμματα κλεισίματος για την αποφυγή εισόδου υγρασίας και βρωμιάς στις εισόδους, δημιουργώντας περιβαλλοντική σφράγιση όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των εισόδων 20 / 30A, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 120 /208, 125, 250 και 480VAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;