MARATHON MOTORS 326TTGS16546 E570-P Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας | AJ2NUU E570-P

MARATHON MOTORS Κινητήρας επικίνδυνου εντοπισμού 326TTGS16546 E570-P

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2NUU Μοντέλο: 326TTGS16546Σταυρός: E570-P

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,105.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΤάξηΚατηγορία I-Group C & D, Class II-Group F & G
Αποδοτικότητα94.50%
Τύπος περιβλήματοςEPFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size326T
Πλήρες φορτίο123/61.5
HP50
Hz60
Εκτίμηση IP54
Τύπος κινητήραΣοβαρός κινητήρας
Τοποθέτηση ΤύποςΑΚΑΜΠΤΟΣ
Συνολικό μήκος30.3700
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2.1250
Πρότυπα και εγκρίσειςUL
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 364.5
Ύψος πλοίου (cm)62.97
Μήκος πλοίου (cm)96.22
Πλάτος πλοίου (cm)80.98
Κωδικός ΕΣ8501528040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΤύπος κινητήραΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-25.375 "Φάση 3Άκαμπτος€15,483.92
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Επικίνδυνος κινητήρας 75 Hp 1782 Rpm 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-26.375 "Φάση 3Άκαμπτος€18,734.19
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 1 Hp 1765 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,283.98
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,592.59
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,594.25
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60CEEΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα6"15.125 "Φάση 3Βάση€2,848.76
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα8"23.187 "Φάση 3Πόδι€9,449.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας επικίνδυνου εντοπισμού 326TTGS16546 E570-P
€8,105.77 /μονάδα