MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507

MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Επικίνδυνη Θέση Κινητήρας 3 φάσεων Tefc 20 Hp T3b

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YJD Μοντέλο: 286TTGN16577Cross Ref: 5VYH1 / E507

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,449.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα284 / 6T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο53.5/26.8
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP20
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου8"
Μήκος λιγότερο άξονας23.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠόδι
RPM πινακίδας1175
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση91.7%
Συνολικό μήκος27 13 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.875 "
Μήκος άξονα4.625 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Θερμική προστασίαΤ Stat
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 266.85
Ύψος πλοίου (cm)50.85
Μήκος πλοίου (cm)96.22
Πλάτος πλοίου (cm)80.98
Κωδικός ΕΣ8501528040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΤύπος κινητήραΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-25.375 "Φάση 3Άκαμπτος€15,483.92
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Επικίνδυνος κινητήρας 75 Hp 1782 Rpm 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-26.375 "Φάση 3Άκαμπτος€18,734.19
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 1 Hp 1765 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,283.98
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,592.59
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,594.25
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60CEEΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα6"15.125 "Φάση 3Βάση€2,848.76
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 50 Hp T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα8"25.125 "Φάση 3Πόδι€12,680.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Επικίνδυνη Θέση Κινητήρας 3 φάσεων Tefc 20 Hp T3b
€9,449.58 /μονάδα