MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v | AC8EZW 39P287 / E573A

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Επικίνδυνος κινητήρας 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8EZW Μοντέλο: 364TTGS16536Cross Ref: 39P287 / E573A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,483.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα364T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο138/69
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP60
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας25.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΆκαμπτος
RPM πινακίδας1780
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση95%
Συνολικό μήκος31.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2.375 "
Μήκος άξονα5.875 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Θερμική προστασίαΤ Stat
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 484.2
Ύψος πλοίου (cm)68.15
Μήκος πλοίου (cm)114
Πλάτος πλοίου (cm)99.7
Κωδικός ΕΣ8501528040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας επικίνδυνης θέσης Marathon 364TTGSI6536 (E573A) αποτρέπει μια εσωτερική έκρηξη κινητήρα από την ανάφλεξη σε εύφλεκτα περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας επικίνδυνης θέσης Marathon Motors 364TTGSI6536 διαθέτει σχεδιασμό δακτυλίου προστασίας ρουλεμάν για τη διατήρηση της ηλεκτρικής επαφής μεταξύ των μικροϊνών του και του άξονα του κινητήρα.
  • Βοηθά επίσης στην εκτροπή των επιβλαβών τάσεων του άξονα.
  • Διαθέτει σύστημα μόνωσης MAX GUARD Class F για να προσφέρει απεριόριστο μήκος καλωδίου μεταξύ του κινητήρα και του κινητήρα.
  • Αυτή η μονάδα έχει άκαμπτη κατασκευή από χυτοσίδηρο για να εξασφαλίζει ελάχιστους κραδασμούς.
  • Ο κινητήρας είναι εποξειδικός για ενισχυμένη χημική προστασία και ανθεκτικότητα.
  • Έρχεται με εκτεταμένο σωλήνα γράσου και κανονικά κλειστούς θερμοστάτες που πρέπει να συνδέονται με κυκλώματα ελέγχου για απαράμιλλη πυκνότητα ισχύος.
  • Αυτός ο αντιεκρηκτικός κινητήρας με ψύξη ανεμιστήρα (EPFC) μπορεί να λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 1780 σ.α.λ.
  • Επιτρέπει την άκαμπτη τοποθέτηση βάσης και λειτουργεί καλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμών Κελσίου.
  • Παρέχει σταθερή ισχύ με συνεχή κύκλο λειτουργίας και λειτουργία 3 φάσεων, εξασφαλίζοντας ομαλή απόδοση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • CE
  • UL
  • NEMA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων 1, 2 και 3 φάσεων;

A.

  • Μονοφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
  • Διφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω αγωγών 2 συρμάτων (4 για κάθε φάση).
  • Τριφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω 3 χωριστών αγωγών.

Ερ. Ποια εταιρεία κατασκευάζει ηλεκτρικούς κινητήρες Marathon;

Η A. Marathon Electric είναι μέρος της οικογένειας εταιρειών Regal Rexnord.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΤύπος κινητήραΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Επικίνδυνος κινητήρας 75 Hp 1782 Rpm 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-26.375 "Φάση 3Άκαμπτος€18,734.19
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 1 Hp 1765 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,283.98
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,592.59
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,594.25
MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A 184TTGN6501Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60CEEΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα6"15.125 "Φάση 3Βάση€2,848.76
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα8"23.187 "Φάση 3Πόδι€9,449.58
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 50 Hp T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα8"25.125 "Φάση 3Πόδι€12,680.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Επικίνδυνος κινητήρας 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v
€15,483.92 /μονάδα