MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 5 Hp T3b | AE6YHN 5VYF5 / U061A

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Επικίνδυνη Θέση Κινητήρας 3 φάσεων Tefc 5 Hp T3b

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6YHN Μοντέλο: 184TTGN6501Cross Ref: 5VYF5 / U061A

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,848.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςCEE
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα182 / 4T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο13.2-11.8/5.9
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 D / 2 F, G
HP5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας15.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3505
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση88.5%
Συνολικό μήκος17.875 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.75 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Θερμική προστασίαΤ Stat
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.15
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - U061 / 184TTGS4001

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΤύπος κινητήραΒάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 364TTGS16536 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 60 Hp 1780 Rpm 230 / 460v | AC8EZW 39P287 / E573A 364TTGS16536Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-25.375 "Φάση 3Άκαμπτος€15,483.92
MARATHON MOTORS 365TTGS16540 Επικίνδυνος κινητήρας 75 Hp 1782 Rpm 230 / 460v | AC8EZZ 39P290 / E576A 365TTGS16540Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-26.375 "Φάση 3Άκαμπτος€18,734.19
MARATHON MOTORS 143TTGN6526 Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας 1 Hp 1765 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEH 39W939 / U001A 143TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,283.98
MARATHON MOTORS 145TTGN6526 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145t | AC8GEL 39W942 / U002A 145TTGN6526Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,592.59
MARATHON MOTORS 145TTGN6527 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AC8GEM 39W943 / U003A 145TTGN6527Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60ΑνώτεροΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα--Φάση 3Άκαμπτος€1,594.25
MARATHON MOTORS 286TTGN16577 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Tefc 20 Hp T3b | AE6YJD 5VYH1 / E507 286TTGN16577Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα8"23.187 "Φάση 3Πόδι€9,449.58
MARATHON MOTORS 326TTGS6532 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 50 Hp T3b | AE6YJH 5VYH8 / E570 326TTGS6532Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας50/60NEMA PremiumΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα8"25.125 "Φάση 3Πόδι€12,680.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTGN6501 Επικίνδυνη Θέση Κινητήρας 3 φάσεων Tefc 5 Hp T3b
€2,848.76 /μονάδα