A Τύπος καλωδίου: LiYY , Υλικό θήκης: Τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο , Τύπος σύνδεσης: Πλεξίδα , Υλικό σύνδεσης: Ορείχαλκος , Κυβικά Στέγαση: πλαστικός , Delta Tmax: 0.5 μοίρες. C/min. , Δώρο Δέσμευσης: Οχι , Είσοδος Edm/Start: Οχι , Τέλος: Επινικελωμένη , Ελεύθερη ζώνη: 25 mm , Ρεύμα λειτουργίας ασφάλειας: 0.5A , Τρέχουσα ενέργεια λειτουργίας ασφάλειας: Γρήγορα , Άνοιγμα εγκατάστασης: 4.5 mm , Μέγιστη. Όχι. Κύκλοι λειτουργίας σε ρεύμα μεταγωγής 0.5A (Ωμικό φορτίο): 1000000 , Μέγιστη. Όχι. Κύκλοι λειτουργίας σε ρεύμα μεταγωγής 2.5A (Ωμικό φορτίο): 230000 , Μέγιστη. Ταχύτητα λειτουργίας: 0.1 m/min. , Μέγιστη. Ικανότητα μεταγωγής: 3w , Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου: 3A , Μέγιστη. Θερμ. Διαφορά: 0.5 μοίρες C/min , Μέγιστη. Τάση: 28.8V DC , Min. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος: -25 βαθμούς ντο , Min. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος, μόνιμα τοποθετημένο: -25 βαθμούς ντο , Min. Απόσταση εγκατάστασης: 50 mm , Min. Απόσταση τοποθέτησης: 50 mm , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 βαθμούς ντο , Min. Ρεύμα μεταγωγής στην έξοδο ασφαλείας: 0.1A , Min. Απόσταση εναλλαγής: 0.5 mm , Min. Εναλλαγή ισχύος στην έξοδο ασφαλείας: 0.5W , Min. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ασφαλείας: 5V DC , Min. Τάση: 19.2V DC , Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης: 50 mm , Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης (μεταξύ δύο αισθητήρων): 50 mm , Ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης: 50 mm , Ελάχιστη απόσταση μεταγωγής: 0.5 mm , Μη χωνευτή τοποθέτηση: Ναι , Αριθμός καρφιτσών: 4 , Αριθμός εξόδου ελέγχου ρελέ: 1 , Αριθμός εξόδου ασφαλείας ρελέ: 1 , Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας: 0.1 m/min. , Τάση λειτουργίας: 24V AC / DC , Υπέρταση: Κατηγορία ΙΙΙ , Πτυχίο Ρύπανσης: 2 , Καθυστέρηση ετοιμότητας: ms 350 , Σχετική υγρασία: 5% έως 85% , Αντίσταση: 22 Ohm , Σειρά: 114 , Αντιστάτης σειράς: 22 Ohm , Διατομή κλώνου: 0.25 τ. χλστ , Δομή: Δικαναλικό , Μέγιστη χωρητικότητα μεταγωγής: 3W , Συχνότητα εναλλαγής: 5 Hz , Αρχή εναλλαγής: Μαγνητικός , Τεχνολογία: Καλάμι , Θερμ. Εύρος: -25 μοίρες. έως +75 μοίρες. ντο , Κατηγορία χρήσης: 15-AC/-13-DC , Αντοχή σε κραδασμούς: 10 Hz έως 55 Hz