ELOBAU 117511E1 Αισθητήρας ασφαλείας, με ενσωματωμένο ρελέ, καλώδιο 1 m

Είδος: CL7NBY Μοντέλο: 117511E1
€498.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Συχνότητα ενεργοποίησης18000 1/ώρα
Τύπος ενεργοποίησηςΑριστερή πλευρά
Πίεση αέρα860 έως 1060 hPa
Εξασφαλισμένη απόσταση απενεργοποίησης21 mm
Εξασφαλισμένη απόσταση μεταγωγής3 mm
Καλώδιο χρώματοςΑσημί γκρι
Μήκος καλωδίου1 μ.
Υλικό καλωδίωνTPE
Συνεχής αντίσταση κραδασμών10 g/ 16 ms
Τρέχουσα συντάχθηκε60 mA
Βαθμός Ρύπανσης2
Ελεύθερη Ζώνη25 mm
Έξοδος ελέγχου ασφαλειών3Α Γρήγορα
Ρεύμα λειτουργίας ασφάλειας0.5A
Τρέχουσα ενέργεια λειτουργίας ασφαλειώνΓρήγορα
Έξοδος ασφάλειας ασφαλειών3Α Γρήγορα
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Σχεδιασμός ΚατοικίαςΟρθογώνιος
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Οθόνη LEDΜονόχρωμο
Μέγιστη. Ταχύτητα λειτουργίας0.1 m/min.
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.55 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας26.4V DC
Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής3A
Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύος750VA / 90W
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής30V DC/250V AC
Μέγιστη. Θερμ. Διαφορά0.5 μοίρες C/min
Ελάχ. Απόσταση εγκατάστασης50 mm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας21.6V AC / DC
Ελάχ. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου0.01A
Ελάχ. Ρεύμα μεταγωγής στην έξοδο ασφαλείας0.1A
Ελάχ. Απόσταση εναλλαγής0.5 mm
Ελάχ. Εναλλαγή ισχύος στην έξοδο ελέγχου0.12W
Ελάχ. Εναλλαγή ισχύος στην έξοδο ασφαλείας0.5W
Ελάχ. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ελέγχου12V AC / DC
Ελάχ. Εναλλαγή τάσης στην έξοδο ασφαλείας5V DC
Τοποθέτηση ΤύποςΒίδα
Αριθμός εξόδου ελέγχου ρελέ1
Αριθμός Εξόδου Ασφαλείας Ρελέ1
Αριθμός γραμμών5
ΥπέρτασηΚατηγορία ΙΙΙ
Κατανάλωση ενέργειας1.5W
Τάξη προστασίαςΚλάση ΙΙΙ
Καθυστέρηση ετοιμότηταςms 350
Σχετική υγρασία5% έως 85%
Αντίσταση κλονισμού30 g/ 11 ms
Μέγεθος120 mm x mm x 40 40 mm
Αρχή εναλλαγήςΜαγνητικός
ΤεχνολογίαΚαλάμι
Κατηγορία αξιοποίησης15-AC/-13-DC
Αντίσταση κραδασμών10 Hz έως 55 Hz
Διατομή σύρματος0.75 τετρ. mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτήΣυχνότητα ενεργοποίησηςΤύπος ενεργοποίησηςΜέγεθος σύνδεσηςΜέγεθος συνδετήραΤύπος σύνδεσηςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΣυνεχής αντίσταση κραδασμώνΤιμή
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62AY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MND 171V62AYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€134.32
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 114270A0D, μαγνητικά ενεργοποιούμενος, NO/NC, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M8 | CL7MNX 114270Α0ϋ--Εμπρός-M8 x 14 PinΟΧΙ/ NC-€133.31
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62VY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MPA 171V62VYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC Καλώδιο 5m | CL7MPC 114270-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Καλώδιο 10m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικά Ενεργοποιημένος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPJ 120272-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€151.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 117511E1 Αισθητήρας ασφαλείας, με ενσωματωμένο ρελέ, καλώδιο 1 m
€498.56 /μονάδα