ELOBAU 153260-5 Αισθητήρας ασφαλείας, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ/ΟΧΙ, καλώδιο 5m

Είδος: CL7MWF Πρότυπο: 153260-5
€159.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μήκος καλωδίου1 μ.
Υλικό καλωδίωνPVC
Μέγεθος καλωδίου4 0.25 mm x mm
Τύπος καλωδίουLiYY
Υπόθεση ΥλικόΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
Τύπος επαφήςS/S/S
ΈλεγχοςΜετωπικός
Τύπος στερέωσηςΒίδα
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Σχεδιασμός ΚατοικίαςCuboid
ΕγκατάστασηΑπό πάνω
Άνοιγμα εγκατάστασης4.5 mm
Εκτίμηση IPIP67
Οθόνη LEDΟχι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.75 μοίρες ντο
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.75 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής0.1A
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής28.8V DC
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση μεταγωγής19.2V DC
Ελάχιστη απόσταση μεταγωγής0.5 mm
Αριθμός γραμμών4
Απόσταση Ασφαλούς Απενεργοποίησης9 mm
Ασφαλής απόσταση εναλλαγής3 mm
Αντίσταση σειράς22 Ohm
Μέγεθος36 mm x mm x 26 13 mm
Διατομή κλώνου0.25 τ. χλστ
StructureΔικαναλικό
Συχνότητα αλλαγής5 Hz
Αρχή εναλλαγήςΜαγνητικός
ΤεχνολογίαΚαλάμι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτήΣυχνότητα ενεργοποίησηςΤύπος ενεργοποίησηςΜέγεθος σύνδεσηςΜέγεθος συνδετήραΤύπος σύνδεσηςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΣυνεχής αντίσταση κραδασμώνΤιμή
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62AY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MND 171V62AYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€134.32
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 114270A0D, μαγνητικά ενεργοποιούμενος, NO/NC, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M8 | CL7MNX 114270Α0ϋ--Εμπρός-M8 x 14 PinΟΧΙ/ NC-€133.31
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62VY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MPA 171V62VYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC Καλώδιο 5m | CL7MPC 114270-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Καλώδιο 10m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικά Ενεργοποιημένος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPJ 120272-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€151.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 153260-5 Αισθητήρας ασφαλείας, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ/ΟΧΙ, καλώδιο 5m
€159.52 /μονάδα