ELOBAU 153270AA Αισθητήρας ασφαλείας, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, NO/NC, καλώδιο 1 m

Είδος: CL7NBB Μοντέλο: 153270AA
€154.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Μήκος καλωδίου1 μ.
Υλικό καλωδίωνPVC
Υπόθεση ΥλικόΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
Τύπος επαφήςΕΤΣΙ
ΈλεγχοςΜετωπικός
Τύπος στερέωσηςΒιδωμένο από ψηλά
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Σχεδιασμός ΚατοικίαςCuboid
Άνοιγμα εγκατάστασης4.5 mm
Εκτίμηση IPIP67
Οθόνη LEDΜονόχρωμο
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.75 μοίρες ντο
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.75 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής0.1A
Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος με Led0.01A
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής28.8V DC
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Απόσταση εναλλαγής0.5 mm
Ελάχ. Τάση μεταγωγής19.2V DC
Απόσταση Ασφαλούς Απενεργοποίησης10 mm
Ασφαλής απόσταση εναλλαγής3 mm
Αντίσταση σειράς22 Ohm
Μέγεθος36mm x 26mm x 13
Συχνότητα αλλαγής5 Hz
Αρχή εναλλαγήςΜαγνητικός
ΤεχνολογίαΚαλάμι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτήΣυχνότητα ενεργοποίησηςΤύπος ενεργοποίησηςΜέγεθος σύνδεσηςΜέγεθος συνδετήραΤύπος σύνδεσηςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΣυνεχής αντίσταση κραδασμώνΤιμή
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62AY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MND 171V62AYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€134.32
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 114270A0D, μαγνητικά ενεργοποιούμενος, NO/NC, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M8 | CL7MNX 114270Α0ϋ--Εμπρός-M8 x 14 PinΟΧΙ/ NC-€133.31
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62VY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MPA 171V62VYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC Καλώδιο 5m | CL7MPC 114270-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Καλώδιο 10m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικά Ενεργοποιημένος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPJ 120272-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€151.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 153270AA Αισθητήρας ασφαλείας, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, NO/NC, καλώδιο 1 m
€154.33 /μονάδα