INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 Αεροκλειδί κρούσης, 1 ίντσας τετραγωνικό μέγεθος κίνησης 300 έως 1600 πόδια-Lbs. | CD3VNQ 460P03

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 Αεροκλειδί κρούσης, 1 ίντσας τετραγωνικό μέγεθος κίνησης 300 έως 1600 πόδια-Lbs.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3VNQ Μοντέλο: 2850MAX-6Σταυρός: 460P03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,422.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου14.00
Τύπος σώματοςD-λαβή
CFM @ Πλήρες φορτίο56.0
Δωρεάν ταχύτητα5500 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο / Σύνθετο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1"
Μέγιστη. Ροπή2100 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος13 7 / 64 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι / Μέσω τρύπας
Βάρος εργαλείου21.6 λίβρες
Εύρος ροπής300 έως 1600 ft-lb.
Χαρακτηριστικά6 "εκτεταμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.106

Λεπτομέρειες:

Το κλειδί κρούσης αέρα Ingersoll-Rand 2850MAX-6 είναι ένα πνευματικό εργαλείο που τροφοδοτείται από πεπιεσμένο αέρα για να παρέχει υψηλή απόδοση ροπής για χαλάρωση ή σύσφιξη παξιμαδιών και μπουλονιών. Χρησιμοποιείται για εργασίες βαρέως τύπου σε μηχανικές επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει συμπαγή κατασκευή από χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Αυτό το κλειδί έχει περίβλημα ανθεκτικό στα χημικά που αποτρέπει τη ζημιά από διαβρωτικές ουσίες.
  • Είναι 25% ελαφρύτερο από το κορυφαίο κλειδί 1 ιντσών της βιομηχανίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών που σχετίζονται με την καταπόνηση.
  • Αυτό το πιστόλι κρούσης 1 ιντσών Ingersoll Rand είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενη λαβή 360 μοιρών για πλήρη περιστροφή γύρω από το εργαλείο για βέλτιστη τοποθέτηση για έλεγχο και άνεση.
  • Επιτρέπει την εύκολη συμπερίληψη μιας επέκτασης άκμονα 6 ιντσών, αυξάνοντας έτσι την προσβασιμότητα του εργαλείου σε δυσπρόσιτα σημεία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα μπουλονιού του κλειδιού αέρα Ingersoll-Rand 2850MAX-6;

A. Έχει μέγιστη χωρητικότητα μπουλονιού 1 ίντσας.

Ε. Πώς να αποτρέψετε το μπλέξιμο των κορδονιών του κλειδιού αέρα Ingersoll-Rand 2850MAX-6;

A. Αυτό το κλειδί κρούσης αέρα διαθέτει μια περιστρεφόμενη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα που εμποδίζει το μπλέξιμο των κορδονιών, επιτρέποντάς σας να μετακινηθείτε ελεύθερα στο γκαράζ ή στο εργοτάξιο. Η σύνδεση περιστρεφόμενου εύκαμπτου σωλήνα ενισχύει την κινητικότητα και μειώνει την απογοήτευση από την αντιμετώπιση των στριμμένων ή κομμένων εύκαμπτων σωλήνων, οδηγώντας σε μια πιο αποτελεσματική και ευχάριστη εμπειρία εργασίας.

Ε. Πώς να συντηρήσετε το πιστόλι κρούσης 1 ιντσών Ingersoll Rand;

A.

  • Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης και ουσιών στο εργαλείο.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο ασφαλείς, εγκεκριμένους διαλύτες καθαρισμού.
  • Καθαρίστε τα μέρη σε καλά αεριζόμενο χώρο.
  • Διατηρήστε όλες τις ετικέτες ανέπαφες. Αντικαταστήστε εάν καταστραφεί.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται όταν χρησιμοποιείτε το κλειδί κρούσης αέρα Ingersoll-Rand 2850MAX-6;

A.

  • Διατηρήστε έναν καθαρό, καλά φωτισμένο χώρο εργασίας. Προσέξτε για ολισθηρές επιφάνειες και κινδύνους προσπέλασης, ειδικά από αεροπορικές εταιρείες.
  • Να φοράτε κράνη ασφαλείας. Αξιολογήστε και ελαχιστοποιήστε τους κινδύνους.
  • Κρατήστε τους περαστικούς μακριά ή βεβαιωθείτε ότι φορούν κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
  • Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα.
  • Το εργαλείο δεν είναι μονωμένο έναντι ηλεκτροπληξίας.
  • Αποφύγετε να καταστρέψετε ή να έρθετε σε επαφή υπόγεια ή κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια, γραμμές αερίου ή επιβλαβή υγρά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΕισαγωγή αέραΑμόνιΤύπος λαβήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Κρουστικό κλειδί αέρα 1-1/2 ίντσας 2750 σ.α.λ. AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTΑρχικόD-λαβήΤιτάνιο5000 πόδια.-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, 1/2 ίντσας τετραγωνική κίνηση, 9800 σ.α.λ. AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXΣύνθετος1 / 4 "NPTΑρχικόΠιστόλιΤιτάνιο780 πόδια.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
INGERSOLL-RAND 232TGSL Αεροκλειδί κρούσης, κίνησης 1/2 ίντσας, 10000 σ.α.λ., Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών | AD3FTW 3YY33 232TGSLΚαουτσούκ1 / 4 "NPTΑρχικό--625 πόδια.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B Αεροκλειδί κρούσης, 3/8 ιντσών μετάδοσης κίνησης, 8000 σ.α.λ., 1/4 ίντσας NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο200 πόδια.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 Αερόκλειδο, 1/2 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 7400 σ.α.λ., περίβλημα αλουμινίου | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο450 πόδια.-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5000 rpm, εκτεταμένο αμόνι | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
Κρουστικό κλειδί INGERSOLL-RAND 261-3, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "εκτεταμένο-Αλουμίνιο1200 πόδια.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 Αεροκλειδί κρούσης, 1 ίντσας τετραγωνικό μέγεθος κίνησης 300 έως 1600 πόδια-Lbs.
€1,422.15 /μονάδα