Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, 1/2 ίντσας τετραγωνική κίνηση, 9800 σ.α.λ. AB3PBD 1UMK7

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, 1/2 ίντσας τετραγωνική κίνηση, 9800 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3PBD Μοντέλο: 2135PTIMAXCross Ref: 1UMK7
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
€620.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1250
CFM @ Πλήρες φορτίο24.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα9800 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΤιτάνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού9 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή780 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 1 / 3 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΚαρφώστε
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου3.95 λίβρες
Εύρος ροπής50 έως 550 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.142
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για χρήση σε καταστήματα επισκευής και γραμμές συναρμολόγησης αυτοκινήτων για την παροχή ροπής υψηλής απόδοσης με ελάχιστη προσπάθεια χρήστη
    • Διαθέτει ένα χέρι προς τα εμπρός / όπισθεν για ομαλή λειτουργία και ρυθμιστή ισχύος 4 θέσεων ενσωματωμένο με σκανδάλη αφής για αποτελεσματικό έλεγχο και άνεση
    • Ο μηχανισμός διπλού σφυριού παρέχει ομαλή περιστροφή του σφυριού και έχει βελτιστοποιήσει τη ροή αέρα που παρέχει υψηλή ισχύ, παρέχοντας έτσι εξαιρετική απόδοση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΕισαγωγή αέραΑμόνιΤύπος λαβήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Κρουστικό κλειδί αέρα 1-1/2 ίντσας 2750 σ.α.λ. AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTΑρχικόD-λαβήΤιτάνιο5000 πόδια.-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 232TGSL Αεροκλειδί κρούσης, κίνησης 1/2 ίντσας, 10000 σ.α.λ., Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών | AD3FTW 3YY33 232TGSLΚαουτσούκ1 / 4 "NPTΑρχικό--625 πόδια.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B Αεροκλειδί κρούσης, 3/8 ιντσών μετάδοσης κίνησης, 8000 σ.α.λ., 1/4 ίντσας NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο200 πόδια.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 Αερόκλειδο, 1/2 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 7400 σ.α.λ., περίβλημα αλουμινίου | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο450 πόδια.-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5000 rpm, εκτεταμένο αμόνι | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
Κρουστικό κλειδί INGERSOLL-RAND 261-3, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "εκτεταμένο-Αλουμίνιο1200 πόδια.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
INGERSOLL-RAND 285B-6 Αερόκλειδο 1 ίντσας κίνησης 5000 σ.α.λ. AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "εκτεταμένοD-λαβήΑλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, 1/2 ίντσας τετραγωνική κίνηση, 9800 σ.α.λ.
€620.52 /μονάδα