INGERSOLL-RAND 3955B2TI Κρουστικό κλειδί αέρα 1-1/2 ίντσας 2750 σ.α.λ. AA9UZZ 1FYD4

INGERSOLL-RAND 3955B2TI Αεροκλείδι 1-1/2 ίντσας κίνησης 2750 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UZZ Μοντέλο: 3955B2TICross Ref: 1FYD4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,886.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου15.0
CFM @ Πλήρες φορτίο80.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα2750 rpm
Τύπος λαβήςD-λαβή
Στέγαση ΥλικόΤιτάνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 2 "
Μέγιστη. Ροπή5000 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Συνολικό μήκος16.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜέσω της τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1.5 "
ΣτυλD-λαβή
Βάρος εργαλείου34.6 λίβρες
Εύρος ροπής1600 έως 3900 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1585
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κλειδί κρούσης αέρα Ingersoll-Rand 3955B2TI είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο σχεδιασμένο για το σφίξιμο ή το χαλάρωση μεγάλων μπουλονιών, παξιμαδιών και σκουριασμένων συνδετήρων. Προσφέρει πολύ υψηλή περιστροφική ροπή σε σχέση με έναν κανονικό οδηγό ισχύος.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή σε σχήμα D που παρέχει ανώτερη πρόσφυση και σκανδάλη ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας που βοηθά στον έλεγχο της ροπής με μέγιστη βαθμολογία 5000 ft-lb.
  • Έρχεται με περίβλημα από τιτάνιο που παρέχει παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Είναι εξοπλισμένο με τετράγωνο μηχανισμό κίνησης που μπορεί να στερεώσει μπουλόνια μεγέθους έως 1-1/2 ίντσες.
  • Διαθέτει είσοδο αέρα NPT 1/2 ίντσας με εισαγωγή 90 PSI που μπορεί να δημιουργήσει μέση ροή αέρα 15 CFM.
  • Ο μηχανισμός διπλού σφυριού σε αυτή τη μονάδα βοηθά στην παροχή μέγιστης ροής αέρα 80 CFM σε πλήρες φορτίο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσο psi απαιτείται για τα εργαλεία αέρα;

Α. Τα περισσότερα εργαλεία αέρα χρειάζονται 70 έως 90 PSI. Οποιοσδήποτε αεροσυμπιεστής ελαφρού έως μεσαίου τύπου μπορεί να χειριστεί εύκολα 90 PSI.

Ερ. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας σε ένα κλειδί κρούσης αέρα;

Α. Η ροπή χρησιμεύει ως ο πιο σημαντικός παράγοντας σε οποιοδήποτε κλειδί κρούσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΕισαγωγή αέραΑμόνιΤύπος λαβήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, 1/2 ίντσας τετραγωνική κίνηση, 9800 σ.α.λ. AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXΣύνθετος1 / 4 "NPTΑρχικόΠιστόλιΤιτάνιο780 πόδια.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
INGERSOLL-RAND 232TGSL Αεροκλειδί κρούσης, κίνησης 1/2 ίντσας, 10000 σ.α.λ., Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών | AD3FTW 3YY33 232TGSLΚαουτσούκ1 / 4 "NPTΑρχικό--625 πόδια.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B Αεροκλειδί κρούσης, 3/8 ιντσών μετάδοσης κίνησης, 8000 σ.α.λ., 1/4 ίντσας NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο200 πόδια.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 Αερόκλειδο, 1/2 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 7400 σ.α.λ., περίβλημα αλουμινίου | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο450 πόδια.-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5000 rpm, εκτεταμένο αμόνι | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
Κρουστικό κλειδί INGERSOLL-RAND 261-3, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "εκτεταμένο-Αλουμίνιο1200 πόδια.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
INGERSOLL-RAND 285B-6 Αερόκλειδο 1 ίντσας κίνησης 5000 σ.α.λ. AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "εκτεταμένοD-λαβήΑλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 3955B2TI Αεροκλείδι 1-1/2 ίντσας κίνησης 2750 σ.α.λ.
€9,886.46 /μονάδα