Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 232TGSL Αεροκλειδί κρούσης, κίνησης 1/2 ίντσας, 10000 σ.α.λ., Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών | AD3FTW 3YY33

INGERSOLL-RAND 232TGSL κλειδί κρούσης αέρα, κίνηση 1/2 ίντσας, 10000 σ.α.λ., Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FTW Μοντέλο: 232TGSLΣταυρός: 3ΕΕ33
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
€603.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.4
CFM @ Πλήρες φορτίο23.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού9 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή625 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 2 / 7 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου6.0 λίβρες
Εύρος ροπής40 έως 400 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για χαλάρωση ή σφίξιμο παξιμαδιών, μεγάλα μπουλόνια και παγωμένους ή σκουριασμένους συνδετήρες σε αυτοκίνητα, βασικές εφαρμογές συντήρησης και παραγωγής φωτός
    • Χρησιμοποιεί πνευματική πίεση για να παρέχει μεγάλες ποσότητες ροπής στα παξιμάδια και τα μπουλόνια
    • Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο ρυθμιστή ισχύος για καλύτερο έλεγχο
    • Ανώτερη λαβή με γαλλικό κλειδί κρουστικού αέρα για καλύτερη άνεση και έλεγχο σε πολλές γωνίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΕισαγωγή αέραΑμόνιΤύπος λαβήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Κρουστικό κλειδί αέρα 1-1/2 ίντσας 2750 σ.α.λ. AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTΑρχικόD-λαβήΤιτάνιο5000 πόδια.-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, 1/2 ίντσας τετραγωνική κίνηση, 9800 σ.α.λ. AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXΣύνθετος1 / 4 "NPTΑρχικόΠιστόλιΤιτάνιο780 πόδια.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
INGERSOLL-RAND 216B Αεροκλειδί κρούσης, 3/8 ιντσών μετάδοσης κίνησης, 8000 σ.α.λ., 1/4 ίντσας NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο200 πόδια.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 Αερόκλειδο, 1/2 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 7400 σ.α.λ., περίβλημα αλουμινίου | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο450 πόδια.-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
INGERSOLL-RAND 295A Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5000 rpm, εκτεταμένο αμόνι | AE4JRQ 5LA60 295A-1 / 2 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
Κρουστικό κλειδί INGERSOLL-RAND 261-3, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "εκτεταμένο-Αλουμίνιο1200 πόδια.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
INGERSOLL-RAND 285B-6 Αερόκλειδο 1 ίντσας κίνησης 5000 σ.α.λ. AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "εκτεταμένοD-λαβήΑλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 232TGSL κλειδί κρούσης αέρα, κίνηση 1/2 ίντσας, 10000 σ.α.λ., Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών
€603.02 /μονάδα