INGERSOLL-RAND 295A Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5000 rpm, εκτεταμένο αμόνι | AE4JRQ 5LA60

INGERSOLL-RAND 295A Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5000 rpm, εκτεταμένο αμόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JRQ Μοντέλο: 295AΣταυρός: 5LA60

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,501.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 2 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1000
CFM @ Πλήρες φορτίο45.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα5000 rpm
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή1475 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος10.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΜέσω της τρύπας
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1"
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου22.3 λίβρες
Εύρος ροπής100 έως 900 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.0475
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να παρέχει γρήγορη ροπή στα 1000 ft-lb σε 2 δευτερόλεπτα για χαλάρωση και σύσφιξη παξιμαδιών και συνδετήρων
    • Μεταλλικό περίβλημα βαρέως τύπου για χρήση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες
    • Κορυφαία τοποθετημένη λαβή και ρυθμιστής ισχύος 3 θέσεων που προσφέρει διαχείριση ροπής
    • Το εκτεταμένο αμόνι επιτρέπει την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα μέρη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΕισαγωγή αέραΑμόνιΤύπος λαβήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Κρουστικό κλειδί αέρα 1-1/2 ίντσας 2750 σ.α.λ. AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1 / 2 "NPTΑρχικόD-λαβήΤιτάνιο5000 πόδια.-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, 1/2 ίντσας τετραγωνική κίνηση, 9800 σ.α.λ. AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXΣύνθετος1 / 4 "NPTΑρχικόΠιστόλιΤιτάνιο780 πόδια.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
INGERSOLL-RAND 232TGSL Αεροκλειδί κρούσης, κίνησης 1/2 ίντσας, 10000 σ.α.λ., Μέγεθος σωλήνα 3/8 ιντσών | AD3FTW 3YY33 232TGSLΚαουτσούκ1 / 4 "NPTΑρχικό--625 πόδια.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02
INGERSOLL-RAND 216B Αεροκλειδί κρούσης, 3/8 ιντσών μετάδοσης κίνησης, 8000 σ.α.λ., 1/4 ίντσας NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο200 πόδια.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
INGERSOLL-RAND 236 Αερόκλειδο, 1/2 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 7400 σ.α.λ., περίβλημα αλουμινίου | AE4JRP 5LA59 236-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο450 πόδια.-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
Κρουστικό κλειδί INGERSOLL-RAND 261-3, 3/4 In Square Drive, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3 / 8 "NPT3 "εκτεταμένο-Αλουμίνιο1200 πόδια.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
INGERSOLL-RAND 285B-6 Αερόκλειδο 1 ίντσας κίνησης 5000 σ.α.λ. AE4JRZ 5LA70 285B-6-1 / 2 "NPT6 "εκτεταμένοD-λαβήΑλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 295A Αερόκλειδο, 1 ίντσας μετάδοσης κίνησης, 5000 rpm, εκτεταμένο αμόνι
€1,501.70 /μονάδα