INGERSOLL-RAND Κλειδιά με κρούση αέρα


Φίλτρα
Τύπος σώματος: D-λαβή , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Τύπος: 6 "εκτεταμένο
ΣτυλΜοντέλοΧειρισμός υλικούΕισαγωγή αέραΑμόνιΤύπος λαβήςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3955B2TI
-1 / 2 "NPTΑρχικόD-λαβήΤιτάνιο5000 πόδια.-lb.3 / 4 "16.5 "€9,886.46
B
261-3
-3 / 8 "NPT3 "εκτεταμένο-Αλουμίνιο1200 πόδια.-lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,021.14
C
285B-6
-1 / 2 "NPT6 "εκτεταμένοD-λαβήΑλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "20 "€1,286.04
D
216B
-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο200 πόδια.-lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€420.59
E
236
-1 / 4 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο450 πόδια.-lb.3 / 8 "7.125 "€261.27
F
295A
-1 / 2 "NPTΑρχικό-Αλουμίνιο1475 πόδια.-lb.1 / 2 "10.5 "€1,501.70
G
2850 MAX-6
Αλουμίνιο---Αλουμίνιο / Σύνθετο2100 πόδια.-lb.3 / 4 "13 7 / 64 "€1,422.15
H
2135PTIMAX
Σύνθετος1 / 4 "NPTΑρχικόΠιστόλιΤιτάνιο780 πόδια.-lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€620.52
I
259
Μέταλλο3 / 8 "NPTΑρχικόΠιστόλιΜέταλλο1050 πόδια.-lb.3 / 8 "8 3 / 5 "€764.69
J
232TGSL
Καουτσούκ1 / 4 "NPTΑρχικό--625 πόδια.-lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€603.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;