NILFISK 01790132 Hepa Dry Vacuum 3.25 Gallon 1.5 Peak Hp | AD9HTW 4RXY7

NILFISK 01790132 Hepa Dry Vacuum 3.25 γαλόνι 1.5 Peak Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HTW Μοντέλο: 01790132Cross Ref: 4RXY7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,470.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνό κενό HEPA
Ροή αέρα80 cfm
Ενισχυτές9
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού2.25 gal.
Τύπος φίλτρουΧαρτί
Ύψος16 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6 1/2 πόδια.
Hz60
Μήκος14 "
Κορυφή HP1.5
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Επίπεδο ήχου59
Στατική Πίεση84 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής3.25 gal.
Υλικό δεξαμενήςΑλουμίνιο
Τάση120
Watts1100
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΤύπος φίλτρουΎψοςΜήκοςΕπίπεδο ήχουΥλικό δεξαμενήςΤιμή
NILFISK 01798180 Hepa Dry Vacuum 3.25 Gallon 1.5 Peak Hp | AD9HTX 4RXY8 0179818072 cfm10ULPA και HEPA28 "12 "61Ανοξείδωτο ατσάλι€4,207.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 01790132 Hepa Dry Vacuum 3.25 γαλόνι 1.5 Peak Hp
€2,470.49 /μονάδα