NILFISK 01798180 Hepa Dry Vacuum 3.25 Gallon 1.5 Peak Hp | AD9HTX 4RXY8

NILFISK 01798180 Hepa Dry Vacuum 3.25 γαλόνι 1.5 Peak Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HTX Μοντέλο: 01798180Cross Ref: 4RXY8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,207.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνό κενό HEPA
Ροή αέρα72 cfm
Ενισχυτές10
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού2.25 gal.
Τύπος φίλτρουULPA και HEPA
Ύψος28 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6 1/2 πόδια.
Hz60
Μήκος12 "
Κορυφή HP1.5
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Επίπεδο ήχου61
Στατική Πίεση80 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής3.25 gal.
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση120
Watts1100
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.185
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8508190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΤύπος φίλτρουΎψοςΜήκοςΕπίπεδο ήχουΥλικό δεξαμενήςΤιμή
NILFISK 01790132 Hepa Dry Vacuum 3.25 Gallon 1.5 Peak Hp | AD9HTW 4RXY7 0179013280 cfm9Χαρτί16 "14 "59Αλουμίνιο€2,470.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 01798180 Hepa Dry Vacuum 3.25 γαλόνι 1.5 Peak Hp
€4,207.10 /μονάδα