Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V Αρσενικό βύσμα, 15A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Black | AE7YYT 6C146

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V Αρσενικό βύσμα, 15A, 125VAC, 2-Pole, 3-wire Grounding, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YYT Μοντέλο: HBL7594VΚωδ. Σταυρού: 6C146
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
€38.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Ενισχυτές15
Υλικό σώματοςΝάιλον
Εύρος καλωδίων0.300-0.430 "
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΜετατόπιση μόνωσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.300 "-0.430"
Μέγεθος καλωδίου0.300 "έως 0.430"
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΜετατόπιση μόνωσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.61 "
Μήκος1.19 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAML-2Ρ
Αξιολόγηση NEMAML-2Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Χαρακτηριστικά2 πόλος 3 καλώδιο
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.19 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 14 AWG
Τύπος καλωδίουκρεμαστός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕύρος καλωδίωνΣυνδεσιμότηταΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΧαρακτηριστικάΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7465V Αρσενικό βύσμα, 15A, 125V, 2-Pole, 2-Wire Non Grounding, Black | AB4CXQ 1Χ999 HBL7465VML-1Ρ0.220-0.385 "Βίδες ακροδεκτών πίεσης22-καλώδιο2 πόλος 2 καλώδιο125 VAC125 V€29.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VBK Αρσενικό βύσμα, γείωση 15A, 125V, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD7YGR 4HD36 HBL4723VBKL5-15Ρ0.220-0.660 "Βίδες ακροδεκτών πίεσης23-καλώδιο-120 VAC125 VAC€22.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7485V Male Plug, 15A, 125 / 250VAC, 3-Pole, Με τερματικό μόνωσης, Μαύρο | AE7ZJC 6C618 HBL7485VML-3Ρ0.300-0.430 "Μετατόπιση μόνωσης33-καλώδιο3 πόλος 3 καλώδιο125 / 250 VAC125 / 250 V€37.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7594V Αρσενικό βύσμα, 15A, 125VAC, 2-Pole, 3-wire Grounding, Μαύρο
€38.05 /μονάδα