BUSSMANN Σειρά FNA, Time Delay Midget Fuse


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Fiberglass , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Τάξη: Συμπληρωματικός , Διάμετρος: 13 / 32 " , Στοιχείο: Διπλός , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz GFN , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Δείχνει , Μήκος: 1.5 " , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη
ΣτυλΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FNA-1
110kA στα 125 VAC125 VAC€20.75
A
FNA-1-4 / 10
1-4/1010kA στα 125 VAC125 VAC€26.54
A
FNA-1-6 / 10
1-6/1010kA στα 125 VAC125 VAC€22.40
A
FNA-1-8 / 10
1-8/1010kA στα 125 VAC125 VAC€26.42
A
FNA-1-1 / 2
1.510kA στα 125 VAC125 VAC€25.97
A
FNA-1-1 / 4
1.2510kA στα 125 VAC125 VAC€25.97
A
FNA-1-1 / 8
1.12510kA στα 125 VAC125 VAC€24.19
A
FNA-1/2
1/235Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€23.23
A
FNA-1/4
1/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€24.19
A
FNA-1/10
1/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€27.77
A
FNA-2
210kA στα 125 VAC125 VAC€24.85
A
FNA-2-8 / 10
2-8/1010kA στα 125 VAC125 VAC€30.23
A
FNA-2-1 / 2
2.510kA στα 125 VAC125 VAC€29.54
A
FNA-2-1 / 4
2.2510kA στα 125 VAC125 VAC€27.60
A
FNA-2/10
2/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€23.27
A
FNA-3
310kA στα 125 VAC125 VAC€25.52
A
FNA-3-2 / 10
3-2/1010kA στα 125 VAC125 VAC€28.22
A
FNA-3/4
3/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€27.34
A
FNA-3/10
3/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€26.42
A
FNA-4
410kA στα 125 VAC125 VAC€30.87
A
FNA-4-1 / 2
4.510kA στα 125 VAC125 VAC€27.17
A
FNA-4/10
4/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€24.19
A
FNA-5
510kA στα 125 VAC125 VAC€24.85
A
FNA-6
610kA στα 125 VAC125 VAC€30.87
A
FNA-6-1 / 4
6.2510kA στα 125 VAC125 VAC€27.94
A
FNA-6/10
6/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€29.11
A
FNA-7
710kA στα 125 VAC125 VAC€29.20
A
FNA-8
810kA στα 125 VAC125 VAC€29.53
A
FNA-8/10
8/1035Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€26.42
A
FNA-9
910kA στα 125 VAC125 VAC€30.23
A
FNA-10
1010kA στα 125 VAC125 VAC€23.78
A
FNA-12
1210kA στα 125 VAC125 VAC€28.22
B
FNA-15
1510kA στα 125 VAC125 VAC€29.53
A
FNA-20
2010kA στα 125 VAC32 VAC€27.17
A
FNA-25
2510kA στα 125 VAC32 VAC€28.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;