Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FNA-1-6 / 10 Ασφάλεια 1-6 / 10α που δείχνει Fna 125vac | AA9ETZ 1CT25

BUSSMANN FNA-1-6/10 Ασφάλεια 1-6/10a που δείχνει Fna 125vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ETZ Μοντέλο: FNA-1-6/10Cross Ref: 1CT25
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
€23.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΣυμπληρωματικός
Διάμετρος13 / 32 "
EAN5027590425841
ΣτοιχείοΔιπλός
Λειτουργικά ίσο μεFerraz GFN
Fps Amps1-6/10
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 125 VAC
Μήκος1.5 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
Τάση τάσης125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.71
Μήκος πλοίου (cm)0.89
Πλάτος πλοίου (cm)0.89
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN FNA-1 Fuse 1a που δείχνει Fna 125vac Fiberglass | AA9ETW 1CT20 FNA-1110kA στα 125 VAC125 VAC€14.69
BUSSMANN FNA-1-1 / 2 Ασφάλεια 1-1 / 2α που δείχνει Fna 125vac | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510kA στα 125 VAC125 VAC€12.31
BUSSMANN FNA-1-1 / 4 Ασφάλεια 1-1 / 4α Υποδεικνύοντας Fna 125vac | AA9ETY 1CT22 FNA-1-1 / 41.2510kA στα 125 VAC125 VAC€12.31
BUSSMANN FNA-1/2 Ασφάλεια 1 / 2α που δείχνει Fna 250vac | AA9EUA 1CT28 FNA-1/21/235Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€11.68
BUSSMANN FNA-1/4 Ασφάλεια 1/4α που δείχνει Fna 250vac | AA9EUB 1CT29 FNA-1/41/435Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC250 VAC€15.32
BUSSMANN FNA-10 Fuse 10a που δείχνει Fna 125vac | AA9EUC 1CT31 FNA-101010kA στα 125 VAC125 VAC€15.32
BUSSMANN FNA-12 Fuse 12a που δείχνει Fna 125vac | AA9EUD 1CT32 FNA-121210kA στα 125 VAC125 VAC€23.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FNA-1-6/10 Ασφάλεια 1-6/10a που δείχνει Fna 125vac
€23.40 /μονάδα