KERN AND SOHN CFS 50K-3 Υπόλοιπο μέτρησης, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8HUW

KERN AND SOHN CFS 50K-3 Υπόλοιπο μέτρησης, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HUW Μοντέλο: CFS 50K-3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€475.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Πλάτος πεζών375mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης375 x 350 x 130 χιλιοστών
Ύψος στέγασης130 mm
Μήκος στέγασης350 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.002Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Ελάχιστο φορτίο10g / κομμάτι
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης370 x 240 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10g
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης50kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης240 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας370 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)20.5
Μήκος πλοίου (cm)44
Πλάτος πλοίου (cm)47
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CFS 15K0.2 Υπόλοιπο μέτρησης, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm110 έως 230 V AC+/-0.0004Kg295 x 225 mm€408.93
KERN AND SOHN CFS 300-3 Υπόλοιπο μέτρησης, 300g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8 HUT CFS 300-3g315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm--110 έως 230 V AC+/- 0.004g-€613.39
KERN AND SOHN CFS 30K0.5 Υπόλοιπο μέτρησης, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm220 έως 240 V AC+/-0.001Kg295 x 225 mm€408.93
KERN AND SOHN CFS 3K-5 Counting Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8HUV CFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm110 έως 230 V AC+/- 0.1g295 x 225 mm€475.08
KERN AND SOHN CFS 6K0.1 Υπόλοιπο μέτρησης, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm220 έως 240 V AC+/-0.0002Kg295 x 225 mm€408.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CFS 50K-3 Υπόλοιπο μέτρησης, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€475.08 /μονάδα