KERN AND SOHN Κλίμακες μέτρησης υψηλής ανάλυσης σειράς CFS


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 350 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 80 mm
ΣτυλΜοντέλοΜονάδεςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CFS 300-3
g315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm--110 έως 230 V AC+/- 0.004g-€613.39
B
CFS 3K-5
Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm110 έως 230 V AC+/- 0.1g295 x 225 mm€475.08
C
CFS 6K0.1
Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm220 έως 240 V AC+/-0.0002Kg295 x 225 mm€408.93
D
CFS 15K0.2
Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm110 έως 230 V AC+/-0.0004Kg295 x 225 mm€408.93
E
CFS 30K0.5
Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm220 έως 240 V AC+/-0.001Kg295 x 225 mm€408.93
F
CFS 50K-3
Kg, lb375 x 350 x 130 χιλιοστών130 mm240 mm370 mm220 έως 240 V AC+/-0.002Kg370 x 240 mm€475.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;