KERN AND SOHN CFS 300-3 Counting Balance, 300g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HUT Μοντέλο: CFS 300-3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€613.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Πλάτος πεζών315mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης315 x 350 x 180 χιλιοστών
Ύψος στέγασης180 mm
Μήκος στέγασης350 mm
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.004g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Ελάχιστο φορτίο0.05g / κομμάτι
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.002g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)5mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)50mg
Μονάδεςg
Ικανότητα ζύγισης0.3kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης80 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)54.5
Πλάτος πλοίου (cm)63
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CFS 15K0.2 Υπόλοιπο μέτρησης, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm110 έως 230 V AC+/-0.0004Kg295 x 225 mm€408.93
KERN AND SOHN CFS 30K0.5 Υπόλοιπο μέτρησης, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm220 έως 240 V AC+/-0.001Kg295 x 225 mm€408.93
KERN AND SOHN CFS 3K-5 Counting Balance, 3000g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8HUV CFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm110 έως 230 V AC+/- 0.1g295 x 225 mm€475.08
KERN AND SOHN CFS 50K-3 Υπόλοιπο μέτρησης, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8HUW CFS 50K-3Kg, lb375 x 350 x 130 χιλιοστών130 mm240 mm370 mm220 έως 240 V AC+/-0.002Kg370 x 240 mm€475.08
KERN AND SOHN CFS 6K0.1 Υπόλοιπο μέτρησης, 6Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 χιλιοστών180 mm225 mm295 mm220 έως 240 V AC+/-0.0002Kg295 x 225 mm€408.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CFS 300-3 Counting Balance, 300g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€613.39 /μονάδα