DAYTON Ενιαία λειτουργία ενθυλακωμένα ρελέ χρονισμού, 1 ΟΧΙ


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική): 1A , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Έξοδος: Solid State
ΣτυλΜοντέλοΛειτουργίαHzΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΚαρφίτσεςΠεριοχή χρονοδιακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5WML4
Απενεργοποίηση50/6012 έως 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 δευτ. έως 1.00 δευτ.€39.95
B
5WML7
ΑπενεργοποίησηΔεν εφαρμόζεται12 έως 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 δευτ. έως 1.00 δευτ.€39.95
C
5WML8
ΑπενεργοποίησηΔεν εφαρμόζεται12 έως 125 VDC10 sec.0.5 sec.50.50 δευτ. έως 10.00 δευτ.€34.49
D
5WML9
ΑπενεργοποίησηΔεν εφαρμόζεται12 έως 125 VDC60 sec.0.5 sec.53.00 δευτ. έως 60.00 δευτ.€39.95
E
6A857
Απενεργοποίηση50/6024 έως 240 VAC10 sec.0.5 sec.50.50 δευτ. έως 10.00 δευτ.€44.97
F
6A858
Απενεργοποίηση50/6024 έως 240 VAC60 sec.3 sec.53.00 δευτ. έως 60.00 δευτ.€45.36
F
6A859
Απενεργοποίηση50/6024 έως 240 VAC300 sec.15 sec.515.00 δευτ. έως 300.00 δευτ.€45.77
G
2A559
Σε καθυστέρηση50/6024 έως 240VAC / 12 έως 48VDC1 sec.0.05 sec.20.05 δευτ. έως 1.00 δευτ.€42.35
H
2A560
Σε καθυστέρηση50/6024 έως 240VAC / 12 έως 48VDC5 sec.0.25 sec.20.25 δευτ. έως 5.00 δευτ.€43.19
I
2A562
Σε καθυστέρηση50/6024 έως 240VAC / 12 έως 48VDC60 sec.3 sec.23.00 δευτ. έως 60.00 δευτ.€43.85
J
2A561
Σε καθυστέρηση50/6024 έως 240VAC / 12 έως 48VDC10 sec.0.5 sec.20.50 δευτ. έως 10.00 δευτ.€43.40

Ενιαία λειτουργία ενθυλακωμένα ρελέ χρονισμού, 1 ΟΧΙ

Τα ρελέ του Dayton χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ανοίγματος / κλεισίματος των επαφών σε διάφορες συσκευές σε μια συγκεκριμένη ώρα. Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες για προστασία από σκληρά περιβάλλοντα. Διαθέτουν λειτουργία καθυστέρησης καθυστέρησης / απενεργοποίησης για τον έλεγχο των λειτουργιών μεταγωγής (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση) σε συσκευές, συσκευές ή εξοπλισμό με χρονικό εύρος από 0.05 δευτερόλεπτα (λεπτά) έως 300 δευτερόλεπτα (μέγ.). Αυτά τα ρελέ είναι τοποθετημένα στην επιφάνεια για ευκολία εγκατάστασης και διατίθενται σε διαμορφώσεις 2 και 5 ακίδων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;