Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2A562 Encapsulated Timing Relay, 2 Pin, SPST-NO, On Delay | AB8WLJ

DAYTON 2A562 Ενθυλακωμένο ρελέ χρονισμού, 2 pin, SPST-NO, On Delay

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WLJ Μοντέλο: 2A562
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
€43.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνθυλακωμένο ρελέ χρονοδιακόπτη
Μέθοδος προσαρμογήςΠοτενσιόμετρο
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)1A
Φόρμα Επικοινωνίας1NO
ΛειτουργίαΣε καθυστέρηση
Hz50/60
Τάση Εισόδου24 έως 240VAC / 12 έως 48VDC
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ60 sec.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ3 sec.
ΒάσηΕπιφάνεια
ΠαραγωγήSolid State
Καρφίτσες2
Ένδειξη κατάστασηςΚανένας
Περιοχή χρονοδιακόπτη3.00 δευτ. έως 60.00 δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536490050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ενθυλακωμένο ρελέ χρονικής καθυστέρησης Dayton 2A562 χρησιμοποιείται για να προκαλέσει καθυστέρηση στην τροφοδοσία μιας συνδεδεμένης συσκευής. Διαθέτει λειτουργία καθυστέρησης ενεργοποίησης με ρυθμιζόμενο χρονόμετρο που κυμαίνεται από 3 έως 60 δευτερόλεπτα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ενθυλακωμένο ρελέ χρονικής καθυστέρησης Dayton 2A562 διαθέτει δύο αρσενικούς ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης 0.25 ιντσών για εύκολες συνδέσεις.
  • Δέχεται γενική τάση εισόδου 24 έως 240 VAC ή 12 έως 48 VDC.
  • Αυτή η μονάδα ρελέ που έχει επαφές SPST-NO χρησιμοποιεί ένα ποτενσιόμετρο για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.
  • Χρησιμοποιεί τεχνολογία στερεάς κατάστασης για μεγάλη διάρκεια ζωής και μειωμένο κόστος συντήρησης και διακοπής λειτουργίας.
  • Αυτή η μονάδα έχει ονομαστική τιμή επαφής ρελέ 1A στα 24 έως 120 VAC ή 12 έως 24 VDC.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CURUS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς είναι εγκατεστημένη αυτή η μονάδα ρελέ;

A. Το ενθυλακωμένο ρελέ χρονισμού Dayton 2A562 μπορεί να τοποθετηθεί στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας μία βίδα #8 ή #10.

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του ρελέ χρονισμού ενθυλακωμένο με το Dayton 2A562;

A. Αυτή η μονάδα ρελέ χρονισμού λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -25 έως 65 βαθμούς C (-13 έως 149 βαθμούς F).

Ε. Ποια είναι η χρήση της ενθυλακωμένης σχεδίασης σε αυτό το ρελέ χρονισμού Dayton 2A562;

Α. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ενθυλακωμένο σχεδιασμό για προστασία από σκληρά περιβάλλοντα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαHzΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΚαρφίτσεςΠεριοχή χρονοδιακόπτηΤιμή
DAYTON 2A559 Ενθυλακωμένο Ρελέ Χρονοδιακόπτη 1 Sec 2 Pin 1no | AB8WLF 2A559Σε καθυστέρηση50/6024 έως 240VAC / 12 έως 48VDC1 sec.0.05 sec.20.05 δευτ. έως 1.00 δευτ.€42.35
DAYTON 2A560 Ενθυλακωμένο Ρελέ Χρονοδιακόπτη 5 Sec 2 Pin 1no | AB8WLG 2A560Σε καθυστέρηση50/6024 έως 240VAC / 12 έως 48VDC5 sec.0.25 sec.20.25 δευτ. έως 5.00 δευτ.€43.19
DAYTON 2A561 Ρελέ χρονοδιακόπτη ενθυλακωμένου 10sec 2 Pin 1no | AB8WLH 2A561Σε καθυστέρηση50/6024 έως 240VAC / 12 έως 48VDC10 sec.0.5 sec.20.50 δευτ. έως 10.00 δευτ.€43.40
DAYTON 5WML4 Ενσωματωμένο Ρελέ Χρονοδιακόπτη 1 Sec 5 Pin 1no | AE7BKP 5WML4Απενεργοποίηση50/6012 έως 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 δευτ. έως 1.00 δευτ.€39.95
DAYTON 5WML7 Ενσωματωμένος Ρελέ Χρονοδιακόπτη 1 Sec 5 Pin 1no | AE7BKQ 5WML7ΑπενεργοποίησηΔεν εφαρμόζεται12 έως 125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 δευτ. έως 1.00 δευτ.€39.95
DAYTON 5WML8 Ενσωματωμένος Ρελέ Χρονοδιακόπτη 10sec 5 Pin 1no | AE7BKR 5WML8ΑπενεργοποίησηΔεν εφαρμόζεται12 έως 125 VDC10 sec.0.5 sec.50.50 δευτ. έως 10.00 δευτ.€34.49
DAYTON 5WML9 Encapsulated Timing Relay, 5 Pin, SPST-NO, Surface Mounted | ΑΕ7ΒΚΤ 5WML9ΑπενεργοποίησηΔεν εφαρμόζεται12 έως 125 VDC60 sec.0.5 sec.53.00 δευτ. έως 60.00 δευτ.€39.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2A562 Ενθυλακωμένο ρελέ χρονισμού, 2 pin, SPST-NO, On Delay
€43.85 /μονάδα