ASCO VALVES Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου με θύρα δοκιμής


Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αερίου καυσίμου ASCO Numatics με θύρες δοκιμής χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ροής καυσίμου ή αερίου σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπως μονάδες παραγωγής ενέργειας με αέριο, διυλιστήρια και χημικές διεργασίες. Εξασφαλίζουν ασφάλεια διακόπτοντας γρήγορα τη ροή αερίου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 125 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Υλικό σφραγίδας: NBR , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςBtuHOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JB8214037CSA
1-40 βαθμούς έως 125 βαθμούς F659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "€715.02
B
SV311A02N6CF5
1, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 βαθμούς έως 175 βαθμούς F64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "€261.65
C
8214G023
1, 2, 3, 3S, 4, 4X32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "€468.02
D
8040G023
1, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 βαθμούς έως 125 βαθμούς F512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "€273.00

Μηχανισμός εργασίας

  • Λειτουργούν με βάση την αρχή του ηλεκτρομαγνητισμού. Όταν εφαρμόζεται ηλεκτρικό ρεύμα στο πηνίο (σωληνοειδές) που περιβάλλει τη βαλβίδα, δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο έλκει ένα έμβολο ή ένα έμβολο μέσα στον μηχανισμό της βαλβίδας.
  • Αυτή η κίνηση του εμβόλου ή του εμβόλου ανοίγει ή κλείνει την κύρια δίοδο ροής της βαλβίδας, επιτρέποντας ή εμποδίζοντας τη ροή καυσίμου ή αερίου.
  • Η βαλβίδα επιστρέφει στην προεπιλεγμένη θέση της (ανοικτή ή κλειστή) όταν αφαιρεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, καθιστώντας τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αποτελεσματικές και αξιόπιστες για τη ρύθμιση της ροής αερίου σε απόκριση σε ηλεκτρικά σήματα.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή από αλουμίνιο, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτές οι βαλβίδες διαθέτουν μόνωση πηνίου κλάσης F που τους επιτρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά ακόμη και σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας.
  • Μπορούν να χειριστούν υγρά με μέγιστη θερμοκρασία έως και 125 βαθμούς F.
  • Αυτές οι βαλβίδες έχουν ελάχιστη απαίτηση διαφορικής πίεσης λειτουργίας 0 psi, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική απόδοση σε διάφορες συνθήκες πίεσης.
  • Είναι εξοπλισμένα με σφραγίδες NBR, ενισχύοντας τις δυνατότητες σφράγισής τους.
  • Αυτές οι βαλβίδες μπορούν να διαμορφωθούν ως κανονικά κλειστές / κανονικά ανοιχτές, παρέχοντας ακριβή έλεγχο και ευελιξία για τη ρύθμιση της ροής ρευστού σε βιομηχανικά συστήματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αερίου καυσίμου ASCO;

  • Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις για να ανιχνεύσετε σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή ζημιάς.
  • Ελέγξτε για διαρροές αερίου ή υγρού τόσο στη βαλβίδα όσο και στις συνδέσεις της.
  • Διατηρήστε τη θύρα δοκιμής καθαρή και απαλλαγμένη από υπολείμματα για ακριβείς δοκιμές.
  • Εξετάστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις για χαλαρά καλώδια ή κατεστραμμένη μόνωση.
  • Επαληθεύστε την ακεραιότητα του πηνίου ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και ασφαλίστε τη στερέωση στη βαλβίδα.
  • Πραγματοποιήστε περιοδικά λειτουργικές δοκιμές για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της βαλβίδας.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη εάν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
  • Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα με εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
  • Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα λειτουργεί εντός των καθορισμένων περιβαλλοντικών συνθηκών.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αερίου καυσίμου;

  • Διασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση με ασφαλείς συνδέσεις, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και εξαρτήματα.
  • Επιθεωρήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις για ζημιές και ακολουθήστε τους κώδικες ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
  • Λειτουργήστε τη βαλβίδα εντός καθορισμένης θερμοκρασίας περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών συνθηκών για να διατηρήσετε την ασφαλή απόδοση.
  • Επαληθεύστε τη συμβατότητα με τις απαιτήσεις πίεσης και ροής του συστήματος, χρησιμοποιώντας ρυθμιστές πίεσης και ανακουφιστικές βαλβίδες όταν είναι απαραίτητο.
  • Εφαρμόστε τη συνήθη συντήρηση όπως συνιστάται, φορώντας κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ).
  • Ελέγχετε τακτικά για διαρροές αερίου ή υγρού γύρω από τη βαλβίδα και χρησιμοποιείτε μεθόδους ανίχνευσης διαρροών για ασφάλεια.

Τι σχέδιο βαλβίδας διαθέτει;

Αυτή η βαλβίδα έχει σχεδιαστεί ως βαλβίδα 2 δρόμων / 2 θέσεων, παρέχοντας ακριβή έλεγχο και ευελιξία για τη ρύθμιση της ροής του υγρού σε βιομηχανικά συστήματα.

Πώς ωφελεί τους χρήστες η δοκιμαστική θύρα;

Η θύρα δοκιμής επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συντήρηση και διαγνωστικούς ελέγχους χωρίς να διακόπτεται η παροχή καυσίμου, εξοικονομώντας χρόνο και διασφαλίζοντας την αξιοπιστία του συστήματος.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων αερίου καυσίμου ASCO με θύρες δοκιμής;

  • περιβάλλον λειτουργίας
  • Απαιτήσεις ροής
  • Συμβατότητα πίεσης και υγρού
  • Ηλεκτρικές προδιαγραφές
  • Τύπος αίτησης
  • Έξοδος θερμότητας (BtuH)
  • Διαστάσεις και τοποθέτηση
  • Συντήρηση και δυνατότητα συντήρησης

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;