A Μετρητής βάσης: 14 γκα , Υλικό λεπίδας: Πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με γυαλί , Χρώμα: Πορτοκαλί , Μήκος καλωδίου: 6 πόδια. , Διάμετρος αγωγού: 8" , Τέλος: Επικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου , Υλικό λαβής: Καουτσούκ , Υψος: 15 " , HP: 1 / 3 hp , Μήκος: 14 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ροή σε ελεύθερο αέρα: 1275 CFM , Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή: 661 CFM , Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή: 582 CFM , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15 , Αριθμός λεπίδων: 6 , Φάση: 1 , Τύπος: Αξονικός , Πλάτος: 13 5 / 8 "