ALLEGRO SAFETY 9513 Compact Axial Blower, Electric, 1/3 hp, 3A, Steel | AE9UPB 6MKN5

ALLEGRO 9513 Compact Axial Blower, Electric, 1/3 hp, 3A, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UPB Μοντέλο: 9513Cross Ref: 6MKN5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€894.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Μετρητής βάσης14 γκα
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο ενισχυμένο με γυαλί
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε3A
Αγωγός Dia.8"
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα60 Hz
Gauge16 γκα
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος15 "
HP1 / 3 hp
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1275 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή661 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή582 CFM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
RPM3200 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση120V AC
Πλάτος13 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεGaugeRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9513-E AC Axial Blower, 8 Inch Dia., 220V | AG8FNR 9513-Ε1.6A18 γκα2700 RPM220V AC€946.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9513 Compact Axial Blower, Electric, 1/3 hp, 3A, Steel
€894.64 /μονάδα