STAFFORD MFG Solution Series, One Piece Split Threaded Hub Collars


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο Οξείδιο , Βαθμός: 1215 , Υλικό: Ατσάλι , Υλικό βίδας: Κράμα χάλυβα , Τύπος: Low Profile
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτος
A
HUB7L108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB7L108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB7L104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB7L104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB7L100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB7L100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB7L008C
1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB7L008F
1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB7L012C
3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB7L012F
3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB7L010C
5 / 8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ
A
HUB7L010F
5 / 8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;