ALLEGRO SAFETY 9513-E AC Axial Blower, 8 Inch Dia., 220V | AG8FNR

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC Axial Blower, 8 Inch Dia., 220V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FNR Μοντέλο: 9513-E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€946.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο ενισχυμένο με γυαλί
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε1.6A
Αγωγός Dia.8"
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα50 Hz
Gauge18 γκα
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος15 "
HP1 / 3 hp
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1275 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής 90 XNUMX μοίρες. Στροφή661 CFM
Μέγιστη. Ρυθμός ροής δύο 90 μοίρες. Στροφή582 CFM
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
RPM2700 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση220V AC
Πλάτος13 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεGaugeRPMΤάσηΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9513 Compact Axial Blower, Electric, 1/3 hp, 3A, Steel | AE9UPB 6MKN5 95133A16 γκα3200 RPM120V AC€894.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC Axial Blower, 8 Inch Dia., 220V
€946.34 /μονάδα