Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5UYZ4 Air Cylinder 29-1 / 2 Inch Strok 34.875 Inch Μήκος | AE6TVZ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UYZ4 29-1/2 ίντσες διαδρομή 34.875 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6TVZ Μοντέλο: 5UYZ4
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
€618.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω785 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι
Συνολικό μήκος34.875 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα29.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.33
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μαξιλαριούΥλικό τελικού καπακιούφινίρισμαΜαγνητικό έμβολοΣυνολικό μήκοςΥλικό εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 4MU28 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα διαδρομή 6.375 ίντσες Μήκος | AD8UUZ 4ΜU28Ν/ΑΑτσάλιΜαύρηΟχι6.375 "Ατσάλι1"€395.02
SPEEDAIRE 4MU29 Air Cylinder 2 Inch Stroke 7.375 Inch Μήκος | AD8UVA 4ΜU29Ν/ΑΑτσάλιΜαύρηΟχι7.375 "Ατσάλι2"€409.97
SPEEDAIRE 4MU30 Air Cylinder 3 Inch Stroke 8.375 Inch Μήκος | AD8UVB 4ΜU30Ν/ΑΑτσάλιΜαύρηΟχι8.375 "Ατσάλι3"€423.37
SPEEDAIRE 4MU31 Air Cylinder 4 Inch Stroke 9.375 Inch Μήκος | AD8UVC 4ΜU31Ν/ΑΑτσάλιΜαύρηΟχι9.375 "Ατσάλι4"€436.79
SPEEDAIRE 4MU32 Air Cylinder 5 Inch Stroke 10.375 Inch Μήκος | AD8UVD 4ΜU32Ν/ΑΑτσάλιΜαύρηΟχι10.375 "Ατσάλι5"€400.85
SPEEDAIRE 4MU33 Air Cylinder 6 Inch Stroke 11.375 Inch Μήκος | AD8UVE 4ΜU33Ν/ΑΑτσάλιΜαύρηΟχι11.375 "Ατσάλι6"€463.55
SPEEDAIRE 4MU34 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες Διαδρομή 8 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AD8UVF 4ΜU34Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΜαύρηΟχι13.375 "Ατσάλι8"€682.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UYZ4 29-1/2 ίντσες διαδρομή 34.875 ίντσες μήκος
€618.83 /μονάδα