A Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Bore Dia.: 2" , Τύπος κυλίνδρου: NFPA , Μέγιστη. Φορτώνω: 785 λίβρες , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: Πλευρικό παξιμάδι / μανίκι , Υλικό ράβδου εμβόλου: Επιχρωμιωμένο χάλυβα , Μέγεθος θύρας: 1 / 4 "NPT , Ροντ Ντία.: 5 / 8 " , Μήκος νήματος ράβδου: 3 / 4 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 1 / 2 "-20 , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F , Υλικό ράβδου δεσίματος: Ατσάλι , Υλικό σωλήνα: Αλουμίνιο
Κύλινδροι αέρα διπλής δράσης, διάμετρος οπής 2 ιντσών
Οι κύλινδροι αέρα NFPA διπλής ενέργειας SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται για την άσκηση δύναμης με ένα έμβολο για την κίνηση ενός αντικειμένου. Χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα για την εφαρμογή της δύναμης, ενώ το ρυθμιζόμενο μαξιλάρι μειώνει τη δύναμη. Αυτοί οι κύλινδροι αέρα διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου με ασημί και μαύρο φινίρισμα και διαθέτουν μαγνητικά ελεγχόμενο έμβολο για τη λειτουργία. Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα χρησιμοποιώντας 4 παξιμάδια με εσωτερικά σπείρωμα με εσοχή στην κεφαλή και 4 τρύπες στο καπάκι. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των κυλίνδρων αέρα διπλής ενέργειας, που διατίθενται σε κατασκευές εμβόλου αλουμινίου και χάλυβα σε Raptor Supplies.