KERN AND SOHN Ζυγοί ακριβείας σειράς KB-NM


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 167 x 250 x 85 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 85 mm , Μήκος κατοικίας: 250 mm , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μονάδες: ct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, έως , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Βάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KB 650-2Ν
+/- 0.03g130 x 130 mm10mg100mg130 mm130 mm€492.29
A
KB 6500-1Ν
+/- 0.3g150 x 170 mm100mg1g170 mm150 mm€492.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;