DAYCO Σωλήνας ψυκτικού σιλικόνης


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Μήκος: 3ft. , Υλικό: Σιλικόνη , Θερμ. Εύρος: -65 έως 350 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5515-100
1"1.32 "100 PSI€102.03
A
5515-150
1-1 / 2 "1.82 "80 PSI€123.30
A
5515-125
1-1 / 4 "1.57 "90 PSI€111.80
A
5515-175
1-3 / 4 "2.07 "70 PSI€146.82
A
5515-200
2"2.32 "60 PSI€149.86
A
5515-250
2-1 / 2 "2.82 "50 PSI€187.52
A
5515-225
2-1 / 4 "2.57 "60 PSI€174.98
A
5515-275
2-3 / 4 "3.07 "40 PSI€187.90
A
5515-300
3"3.32 "35 PSI€204.54
A
5515-350
3-1 / 2 "3.82 "25 PSI€237.41
B
5515-075
3 / 4 "1.07 "100 PSI€94.43
A
5515-400
4"4.32 "20 PSI€277.17

Σωλήνας ψυκτικού σιλικόνης

Οι σωλήνες ψυκτικού σιλικόνης Dayco χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών καλοριφέρ. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν εσωτερική βάση από πλεκτή ρεγιόν για καλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα και συνδέσεις πίεσης βαρέως τύπου ιδανικές για εφαρμογή σε εχθρικά περιβάλλοντα κινητήρα. Οι εύκαμπτοι σωλήνες σιλικόνης της Dayco πληρούν τα πρότυπα SAE J20 RL CLASS A και είναι ανθεκτικοί στη σκλήρυνση, το ράγισμα, τις διαρροές, τα χημικά και κάθε ζημιά που προκαλείται από λάδι, όζον και ψυκτικά μέσα. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, με τις θερμοκρασίες λειτουργίας να κυμαίνονται από -65 έως 350 βαθμούς Φαρενάιτ.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;