Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYCO 5515-300 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 3 In | AD7UHY 4GJY4

DAYCO 5515-300 Σωλήνας ψυκτικού σιλικόνης Id 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7UHY Πρότυπο: 5515-300Cross Ref: 4GJY4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€212.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας ψυκτικού σιλικόνης
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.3"
Μήκος3ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Εκτός Dia.3.32 "
Θερμ. Εύρος-65 έως 350 βαθμούς F
Εργασιακή πίεση35 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1025
Ύψος πλοίου (cm)91.95
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή
DAYCO 5515-075 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 3/4 In | AD7UHN 4GJX4 5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI€97.98
DAYCO 5515-100 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 1 In | AD7UHP 4GJX5 5515-1001"1.32 "100 PSI€105.87
DAYCO 5515-125 Αναγνωριστικό σωλήνα ψυκτικού σιλικόνης 1 1/4 In | AD7UHQ 4GJX6 5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI€116.00
DAYCO 5515-150 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 1 1/2 In | AD7UHR 4GJX7 5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI€127.92
DAYCO 5515-175 Σωλήνας ψυκτικού σωλήνα Id 1 3/4 In | AD7UHT 4GJX8 5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI€152.34
DAYCO 5515-200 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 2 In | AD7UHU 4GJX9 5515-2002"2.32 "60 PSI€155.49
DAYCO 5515-225 Σωλήνας ψυκτικού σωλήνα Id 2 1/4 In | AD7UHV 4GJY1 5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI€181.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYCO 5515-300 Σωλήνας ψυκτικού σιλικόνης Id 3 In
€212.22 /μονάδα