Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYCO 5515-175 Σωλήνας ψυκτικού σωλήνα Id 1 3/4 In | AD7UHT 4GJX8

DAYCO 5515-175 Αναγνωριστικό σωλήνα ψυκτικού σιλικόνης 1 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7UHT Πρότυπο: 5515-175Cross Ref: 4GJX8
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
€152.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας ψυκτικού σιλικόνης
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.1-3 / 4 "
Μήκος3ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Εκτός Dia.2.07 "
Θερμ. Εύρος-65 έως 350 βαθμούς F
Εργασιακή πίεση70 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)91.95
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή
DAYCO 5515-075 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 3/4 In | AD7UHN 4GJX4 5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI€97.98
DAYCO 5515-100 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 1 In | AD7UHP 4GJX5 5515-1001"1.32 "100 PSI€105.87
DAYCO 5515-125 Αναγνωριστικό σωλήνα ψυκτικού σιλικόνης 1 1/4 In | AD7UHQ 4GJX6 5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI€116.00
DAYCO 5515-150 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 1 1/2 In | AD7UHR 4GJX7 5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI€127.92
DAYCO 5515-200 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 2 In | AD7UHU 4GJX9 5515-2002"2.32 "60 PSI€155.49
DAYCO 5515-225 Σωλήνας ψυκτικού σωλήνα Id 2 1/4 In | AD7UHV 4GJY1 5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI€181.56
DAYCO 5515-250 Σιλικόνης ψυκτικού σωλήνα Id 2 1/2 In | AD7UHW 4GJY2 5515-2502-1 / 2 "2.82 "50 PSI€194.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYCO 5515-175 Αναγνωριστικό σωλήνα ψυκτικού σιλικόνης 1 3/4 In
€152.34 /μονάδα