FRIEDRICH PDE07R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71

FRIEDRICH PDE07R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, 7200 BTUh, 13 EER

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NEW Μοντέλο: PDE07R3SGCross Ref: 31TN71

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,566.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό
BtuH Ψύξη7200
BtuH Θέρμανση11,700
EER13.0
Θέρμανση kW3.5
Hz60
Ελάχ. Πλαίσια κυκλώματος17.0
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-20P
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος1.5ft.
Τροφοδοσία20A
Τύπος ψυκτικούR-410A
ΑπαιτείΜανίκι τοίχου
Τάση265

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8415908025

Λεπτομέρειες:

    • Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό Friedrich PDE07R3SG (συμπεριλαμβανομένου καλωδίου τροφοδοσίας 20Α) με δυνατότητα θέρμανσης και ψύξης έως και 250 τετραγωνικών μέτρων
    • Διαθέτει 3 ταχύτητες ανεμιστήρα τόσο σε λειτουργία ψύξης & θέρμανσης, όσο και σε συνεχή λειτουργία ανεμιστήρα
    • Ξεχωριστά συστήματα ψύξης και θέρμανσης για την υπέρβαση των κρύων χειμερινών θερμοκρασιών
    • Εγκατάσταση μανικιών τοίχου για διευκόλυνση της εύκολης εναλλαγής εισόδου / εξόδου
    • Εύκολα προσβάσιμα, αντιμικροβιακά φίλτρα για απλοποίηση της διαδικασίας συντήρησης
    • Εξοπλισμένο με εφαπτόμενο τροχό ανεμιστήρα για ομοιόμορφη κατανομή αέρα σε όλο το δωμάτιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤροφοδοσίαΤάσηΤιμή
FRIEDRICH PDE09K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,427.29
FRIEDRICH PDE09R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A265€1,488.01
FRIEDRICH PDE12K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,456.30
FRIEDRICH PDE12R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A265€1,709.23
FRIEDRICH PDE15K5SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/208€1,601.18
FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Conditioner, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC€1,412.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH PDE07R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, 7200 BTUh, 13 EER
€1,566.74 /μονάδα