ALTRONIX Τροφοδοτικά CCTV, 1 Fused & 3 PTC Outputs


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 6.00 , Ύψος περιβλήματος (In.): 12 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 8.00 , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 4 , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: CCTV Ac, Εξωτερική , Τάση εξόδου: 24 VAC ή 28 VAC
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WPTV244175UL
Τροφοδοτικό 3PTC 1Fuse 24Vac @ 10A Max24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A€400.68
B
WPTV244300UL
Τροφοδοτικό 3PTC 1Fuse 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A€452.01

Τροφοδοτικά CCTV, 1 Fused & 3 PTC Outputs

Το Altronix προσφέρει μονάδες τροφοδοσίας για παροχή ενέργειας μέσω 4 προστατευμένων εξόδων για κάμερες CCTV, θερμαντήρες και αξεσουάρ βίντεο. Αυτά τα τροφοδοτικά CCTV συνοδεύονται από τρεις εξόδους περιορισμένης ισχύος ονομαστικής κατηγορίας 2 που προστατεύονται από PTC για να προσφέρουν δυνατότητα επαναφοράς με δυνατότητα υπερφόρτωσης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν περίβλημα NEMA 4 για εξωτερική χρήση. Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες με μια φωτιζόμενη κύρια λειτουργία τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τον διακόπτη με μια απλή χειροκίνητη επαναφορά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;