ALTRONIX WPTV244300UL Τροφοδοτικό 3ptc 1 Fuse 24vac @ 15a Max | AE2APB 4WCH7

ALTRONIX Τροφοδοτικό WPTV244300UL 3ptc 1 Fuse 24vac @ 15a Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2APB Μοντέλο: WPTV244300ULCross Ref: 4WCH7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€452.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 3PTC 1Fuse 24Vac @ 15A Max
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)6.00
Ύψος περιβλήματος (σε.)12
Πλάτος περιβλήματος (σε.)8.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων4
Ρεύμα εξόδου24 VAC @ 12.5A ή 28 VAC @ 10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάCCTV Ac, Εξωτερική
Έξοδος τάσης24 VAC ή 28 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.74
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή
ALTRONIX WPTV244175UL Τροφοδοτικό 3ptc 1 Fuse 24vac @ 10a Max | AE2APA 4WCH6 WPTV244175ULΤροφοδοτικό 3PTC 1Fuse 24Vac @ 10A Max24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A€400.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό WPTV244300UL 3ptc 1 Fuse 24vac @ 15a Max
€452.01 /μονάδα