FRIEDRICH PDE12R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75

FRIEDRICH PDE12R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, 11800 BTUh, 11.6 EER

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NFA Μοντέλο: PDE12R3SGCross Ref: 31TN75

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,709.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό
BtuH Ψύξη11,800
BtuH Θέρμανση11,700
EER11.6
Θέρμανση kW3.5
Hz60
Ελάχ. Πλαίσια κυκλώματος17.0
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-20P
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος1.5ft.
Τροφοδοσία20A
Τύπος ψυκτικούR-410A
ΑπαιτείΜανίκι τοίχου
Τάση265

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.69
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)115.57
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8415103040

Λεπτομέρειες:

    • Friedrich PDE09K3SG συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό εξοπλισμένο με δύο μόνιμα λιπανμένους κινητήρες ανεμιστήρα για ανθεκτικότητα και μειωμένα επίπεδα ήχου
    • Ξεχωριστά συστήματα ψύξης και θέρμανσης για την υπέρβαση των κρύων χειμερινών θερμοκρασιών
    • Διαθέτει 3 ταχύτητες ανεμιστήρα τόσο σε λειτουργία ψύξης & θέρμανσης, όσο και σε συνεχή λειτουργία ανεμιστήρα
    • Εύκολα προσβάσιμα και πλένονται αντιμικροβιακά φίλτρα απλοποιούν τη συντήρηση
    • Η εγκατάσταση των μανικιών τοίχου διευκολύνει την εύκολη εναλλαγή εισόδου / εξόδου
    • Υψηλής πυκνότητας μόνωση και ατσάλινος εσωτερικός τοίχος μπλοκ εξωτερικού θορύβου
    • Ο περιστροφικός συμπιεστής με μονωτές κραδασμών διευκολύνει την αθόρυβη και ομαλή λειτουργία του συμπιεστή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤροφοδοσίαΤάσηΤιμή
FRIEDRICH PDE07R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A265€1,566.74
FRIEDRICH PDE09K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,427.29
FRIEDRICH PDE09R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A265€1,488.01
FRIEDRICH PDE12K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,456.30
FRIEDRICH PDE15K5SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/208€1,601.18
FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Conditioner, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC€1,412.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH PDE12R3SG Συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό, 11800 BTUh, 11.6 EER
€1,709.23 /μονάδα