FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Conditioner, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70

FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Conditioner, 7700 BTUh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3FWJ Μοντέλο: PDE07K3SGCross Ref: 31TN70

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,412.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό
BtuH Ψύξη7200/7000
BtuH Θέρμανση11,700/9600
EER13.0/13.0
Θέρμανση kW3.5
Hz60
Ελάχ. Πλαίσια κυκλώματος19.0
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-20P
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος5ft.
Τροφοδοσία20A
Τύπος ψυκτικούR-410A
ΑπαιτείΜανίκι τοίχου
Τάση230 / 208 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.2464
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Friedrich PDE07K3SG PT κλιματιστικό για αποτελεσματική θέρμανση και ψύξη στη βιομηχανία φιλοξενίας
    • Διαθέτει έξυπνο τηλεχειριστήριο με ευανάγνωστη οθόνη LED
    • Λειτουργία αφύγρανσης για αφαίρεση υγρασίας & διατήρηση ομοιόμορφης θερμοκρασίας δωματίου με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
    • Περιλαμβάνει μάσκα αλουμινίου ανθεκτική στην παραβίαση για αντοχή στην κιμωλίαση και την οξείδωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤροφοδοσίαΤάσηΤιμή
FRIEDRICH PDE07R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A265€1,566.74
FRIEDRICH PDE09K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,427.29
FRIEDRICH PDE09R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A265€1,488.01
FRIEDRICH PDE12K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,456.30
FRIEDRICH PDE12R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A265€1,709.23
FRIEDRICH PDE15K5SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/208€1,601.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Conditioner, 7700 BTUh
€1,412.70 /μονάδα