FRIEDRICH PDE15K5SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76

FRIEDRICH PDE15K5SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 10.4 EER

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NFB Μοντέλο: PDE15K5SGCross Ref: 31TN76

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,601.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό
BtuH Ψύξη14,500/14,200
BtuH Θέρμανση17,000/13,900
EER10.4/10.4
Θέρμανση kW5
Hz60
Ελάχ. Πλαίσια κυκλώματος28.0
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-30P
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος5ft.
Τροφοδοσία30A
Τύπος ψυκτικούR-410A
ΑπαιτείΜανίκι τοίχου
Τάση230/208

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.05
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8415103060

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό κλιματιστικό Friedrich P12B με 3 συστήματα - ψύξη, ανεμιστήρας και αφυγραντήρα
    • Ιδανικό για εργαστήρια, σπίτια, γκαράζ, γραφεία, υπόγεια ή περιοχές όπου απαιτείται ψύξη έκτακτης ανάγκης
    • Συμπεριλαμβάνονται εύκαμπτοι σωλήνες καυσαερίων & παραθύρων για εγκατάσταση
    • Λειτουργεί με τηλεχειριστήριο LCD
    • Εύκολα πλένονται, διπλά αντιμικροβιακά φίλτρα
    • Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & αυτόματη επανεκκίνηση ακόμα και αν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤροφοδοσίαΤάσηΤιμή
FRIEDRICH PDE07R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A265€1,566.74
FRIEDRICH PDE09K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,427.29
FRIEDRICH PDE09R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A265€1,488.01
FRIEDRICH PDE12K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,456.30
FRIEDRICH PDE12R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A265€1,709.23
FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Conditioner, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC€1,412.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH PDE15K5SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 10.4 EER
€1,601.18 /μονάδα