FRIEDRICH PDE12K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74

FRIEDRICH PDE12K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 11.6 EER

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NEZ Μοντέλο: PDE12K3SGCross Ref: 31TN74

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,456.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό
BtuH Ψύξη11,800/11,600
BtuH Θέρμανση11,700/9600
EER11.6/11.6
Θέρμανση kW3.5
Hz60
Ελάχ. Πλαίσια κυκλώματος19.0
Διαμόρφωση βύσματος NEMA6-20P
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος5ft.
Τροφοδοσία20A
Τύπος ψυκτικούR-410A
ΑπαιτείΜανίκι τοίχου
Τάση230/208

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.69
Ύψος πλοίου (cm)48.77
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ8415103040

Λεπτομέρειες:

    • Friedrich PDE07R3SG συσκευασμένο τερματικό κλιματιστικό (συμπεριλαμβανομένου καλωδίου τροφοδοσίας 20Α), ικανό θέρμανσης & ψύξης έως 250 τ.μ.
    • Διαθέτει προστασία από τη διάβρωση στη θάλασσα και χωριστά συστήματα ψύξης & θέρμανσης για την υπέρβαση των κρύων χειμερινών θερμοκρασιών
    • Διακόπτης ανιχνευτή ρεύματος διαρροής για την πρόληψη τραυματισμών και ζημιών σε εξοπλισμό & περιβάλλοντα
    • Εγκατάσταση μανικιών τοίχου για διευκόλυνση της εύκολης εναλλαγής εισόδου / εξόδου
    • Τα εύκολα προσβάσιμα αντιμικροβιακά φίλτρα απλοποιούν τη διαδικασία συντήρησης
    • Εξοπλισμένο με εφαπτόμενο τροχό ανεμιστήρα για ομοιόμορφη κατανομή αέρα σε όλο το δωμάτιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBtuH ΨύξηBtuH ΘέρμανσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΜήκος καλωδίου ισχύοςΤροφοδοσίαΤάσηΤιμή
FRIEDRICH PDE07R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A265€1,566.74
FRIEDRICH PDE09K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/208€1,427.29
FRIEDRICH PDE09R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A265€1,488.01
FRIEDRICH PDE12R3SG Packaged Terminal Air Conditioner, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A265€1,709.23
FRIEDRICH PDE15K5SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/208€1,601.18
FRIEDRICH PDE07K3SG Electric Heat Packed Terminal Conditioner, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC€1,412.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH PDE12K3SG Συσκευασμένο Terminal Air Conditioner, 230 / 208V, 11.6 EER
€1,456.30 /μονάδα